Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 360° Protection Set für Google Pixel 8 Pro, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 540685 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Transparent
4smarts 540685 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     845-4252011907335
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540685
EAN/GTIN:
     4252011907335
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Google Smartphone Schutzglas



  • PERFEKTES DUO
    Unser 360° Protection Set bietet dir den idealen Rundumschutz für dein Smartphone: Die transparente Schutzhülle für das Google Pixel 8 aus robustem Polycarbonat schützt es zuverlässig vor Stößen und Kratzern ohne das Original-Design des Handys zu stören. Das hochwertige 9H-Schutzglas, komplettiert den Schutz indem es den Bildschirm deines Geräts mit der gleichen Sorgfalt schützt.

    UNBEEINTRÄCHTIGTE BEDIENUNG
    Die Schutzhülle und das mitgelieferte 9H-Schutzglas bieten optimalen Schutz für dein Gerät, ohne die Bedienbarkeit einzuschränken. Während die Hülle es vor Stößen und Kratzern bewahrt, schützt das Schutzglas das Display, ohne die Touchscreen-Funktionalität zu beeinträchtigen. Erlebe uneingeschränkte Nutzung und maximalen Schutz in einem Produkt.

    TRANSPARENTE ELEGANZ
    Entdecke den Vorteil von Schutz und Ästhetik mit unserer Hülle. Die Transparenz der Hülle erhält das ursprüngliche Design deines Geräts und ermöglicht es, die Farbe und die Feinheiten deines Geräts voll zur Geltung zu bringen.

  • Highlights

  • Perfektes Duo: Robuste Polycarbonat Hülle und 9H-Schutzglas bieten Rundumschutz vor Stößen und Kratzern
  • Unbeeinträchtigte Bedienung: Gewährleistet volle Touchscreen-Funktionalität und Zugriff auf alle Bedienelemente und Anschlüsse
  • Transparente Eleganz: Erhält den ursprünglichen Stil deines Smartphones und gewährleistet eine klare Bildanzeige
  • Material: Gehärtetes GlasPolycarbonat (PC)
  • Displayschutz Härtegrad:9H
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    92
    € 2,90*
    ab € 8,19*
    € 11,91*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 8,20*
    € 11,93*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 8,87*
    € 12,84*
    5 Tage
    1
    € 1,00*
    ab € 10,89*
    € 15,63*
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.