Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-4028778117320 Herst.-Nr.: 1651 EAN/GTIN: 4028778117320 |
| |
|
| | |
|
Perfekter Materialmix:verbindet die Oberflächenhärte von Glas mit der Flexibilität von Kunststoff Folie und ist somit unzerbrechlich.Kratzer Resistent:Das gehärtete Glas(Oberflächenhärte 9H) schützt das Smartphone Display wirkungsvoll vor Kratzern.Maximale Transparenz(>92%) und Farbtreue [Ultra-HD-Qualität]. Unsichtbar und ultra-dünn (0,3mm).Blasenfreie Installation:Der Displex EASY-ON® Sticker erlaubt eine einfache und schnelle Installation des Schutzglases.Perfekte Passform:Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Galaxy Smart A02(s)/A03(s).Die Konturen sind speziell entwickelt und haben präzise Öffnungen für Lautsprecher und Mikrofon, 3D/ Haptic Touch-Funktion (Apple) bzw. die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone-Hersteller werden 100% unterstützt.Perfekte Passform:Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Galaxy Smart A02(s)/A03(s).Die Konturen sind speziell entwickelt und haben präzise Öffnungen für Lautsprecher und Mikrofon, 3D/ Haptic Touch-Funktion (Apple) bzw. die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone-Hersteller werden 100% unterstützt.Schmutzabweisend:Das High-Tech Anti-Fingerpint Coating sorgt für weniger Schmutzablagerung auf der Displayschutzfolie und eine optimale Display-Sensitivität.Premium Qualität:Displex wurde durch Fachmedien mehrfach zum Testsieger ausgezeichnet. Unser Displayschutz ist der Meistverkaufte in Deutschland. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, xiaomi smartphone schutzglas, screen protector, kratzschutz, handyschutz, smartphonefolie, frontfolie, Zubehör, Verteidigung, Schild, Displex Smart Glass für Xiaomi Redmi 10(2022)/Not |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,53* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,86* | € 7,78* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 8,76* | | | | Lager 845 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|