Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmagnet, Last(kg)/Typ/Fläche(mm):30/HL-10/150 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-74716
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74716
EAN/GTIN:
     4251510419776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhebemagnete
Handtragklaue
Magnetklaue
Magnettransporter
Handmagnete sind ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle Firmen die mit Stahlblechen hantieren. Sie finden hauptsächlich Anwendung beim horizontalen und vertikalen Anschlagen von Stahlblechen, beim sicheren Handling von Blechen auf Bearbeitungsmaschinen z.B. nach dem Brennschneiden. Besonders vorteilhaft ist der ergonomisch geformte Tragehebel und das leichte Befestigen und Lösen des Magnets.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: magnetklaue, Handmagnet, Magnet, Hubmagnet, Magnet Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74721
ab € 900,54*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74710
ab € 120,39*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74704
ab € 1.170,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74718
ab € 713,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74705
ab € 994,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74717
ab € 208,43*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74709
ab € 61,13*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74719
ab € 829,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.