Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse, Kranhakentraverse, verstellbar, 1t, 1m, l:1000mm|Last:1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-74058
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74058
EAN/GTIN:
     4251510423117
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse
verstellbar, Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg; Aus Gründen der Gewichtsverteilung oder Durchbiegung von langen, sperrigen und schweren Lasten kommen Traversen zum Einsatz. Wir können sowohl Standardtraversen aber auch kundenspezifische Sonderlösungen anbieten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Traglast:
1000 kg
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Traverse, H-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,63*
€ 1.082,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,42*
€ 1.067,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,71*
€ 1.021,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,69*
€ 988,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74059
ab € 857,77*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74065
ab € 1.064,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74064
ab € 789,40*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74066
ab € 1.091,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74060
ab € 918,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74061
ab € 1.073,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74062
ab € 1.446,92*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74063
ab € 1.527,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.