Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portalkran, leicht,, Tragkraft(kg):1000|Breite(mm):4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-74014
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74014
EAN/GTIN:
     4251510423384
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Unterkante 2500mm, mit Lenkrollen und Radbremse, Stahl, lackiert, ohne Hebezeug, andere Größen und Tragfähigkeiten auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
289 kg
Traglast:
1000 kg
Lichte Breite:
3
Höhe:
3.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fabrikkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.723,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.961,20*
€ 3.523,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.932,71*
€ 3.489,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.813,37*
€ 3.347,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,71*
€ 3.279,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.723,14*
€ 3.240,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74013
ab € 2.652,37*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74010
ab € 2.622,41*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74015
ab € 2.780,86*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
740161
ab € 3.432,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
740162
ab € 3.548,62*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
740163
ab € 3.657,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74011
ab € 2.659,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74012
ab € 2.369,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.