Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-strang Anschlagkette, 3m, 6700 kg, Giessereilasthaken, o. Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7374410-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7374410-3m
EAN/GTIN:
     4251510414719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
66 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
6700 kg
Nutzlänge:
3000 mm
Ketten Ø:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,29*
€ 421,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7374410-1.5m
ab € 256,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7374410
ab € 235,44*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7374410-2m
ab € 278,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7374410-4m
ab € 372,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7374410-5m
ab € 414,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.