Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-strang Anschlagkette, 3m, 11200 kg, Giessereilasthaken, mit Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73742016-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73742016-3m
EAN/GTIN:
     4251510408343
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
78 kg
Ausführung:
2-strängig
max. Traglast:
11200 kg
Nutzlänge:
3000 mm
Ketten Ø:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,21*
€ 699,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,71*
€ 691,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,33*
€ 633,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73742016-1.5m
ab € 414,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73742016
ab € 390,72*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73742016-2m
ab € 444,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73742016-4m
ab € 551,91*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73742016-5m
ab € 611,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.