Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-strang Anschlagkette, 4m, 11200 kg, Gabelkopfhaken (standard), mit Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73740013-4m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73740013-4m
EAN/GTIN:
     4251510415860
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
131.2 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
11200 kg
Nutzlänge:
4000 mm
Ketten Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, anschlagkette nutzlänge 4m, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,13*
€ 814,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,18*
€ 799,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,12*
€ 735,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73740013-1.5m
ab € 398,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73740013
ab € 361,71*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73740013-2m
ab € 435,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73740013-3m
ab € 512,31*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73740013-5m
ab € 663,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.