Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken, Last(kg)/Länge(mm)/Kette(mm):8000/238/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300616
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300616
EAN/GTIN:
     4251510419479
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
mit Blechfalle nach EN 1677-2, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.43 kg
Traglast:
8000 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelkopflasthaken, Kranhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300606
ab € 3,11*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300608
ab € 5,22*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300610
ab € 7,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300613
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.