Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette, 2-teilig / Zugkraft: 10000 daN / Länge: 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-723057-7m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     723057-7m
EAN/GTIN:
     4251510429539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette zugkraft 10000
zurrkette

Zweiteiliges Zurrkettensystem (Zurrkette, 2-teilig) mit

  • externen Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
  • 2 Verkürzer mit Sicherung
  • lose Kette mit beidseitigen Gabelkopfhaken

 

Noch fragen zur Zurrkette, 2-teilig?

Rufen Sie uns gern an.

Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Zugkraft:
10000 daN
Länge:
7 m
Teilzahl:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.