Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 8t, 3,0m, Tragfähigkeit:8t|Länge:3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000806
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000806
EAN/GTIN:
     4251510424992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge blau 8,0 t
kranschlinge 3m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
8000 kg
Nutzlänge:
3 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000608
ab € 30,43*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000610
ab € 49,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000802
ab € 15,29*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000803
ab € 20,31*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000804
ab € 25,44*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000805
ab € 30,42*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000808
ab € 51,95*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000810
ab € 62,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.