Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 6t, 1,0m, Tragfähigkeit:6t|Länge:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000602
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000602
EAN/GTIN:
     4251510424886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 6t 1m
kranschlinge 1m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Nutzlänge:
1 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000510
ab € 27,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000603
ab € 13,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000604
ab € 20,11*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000605
ab € 18,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000606
ab € 21,45*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000608
ab € 30,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000610
ab € 49,15*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000802
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.