Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 1t, 3,0m, Tragfähigkeit:1t|Länge:3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000106
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000106
EAN/GTIN:
     4251510424541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
1000 kg
Nutzlänge:
3 m
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000108
ab € 11,53*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000110
ab € 11,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000201
ab € 3,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000202
ab € 3,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000203
ab € 4,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000204
ab € 4,19*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000205
ab € 6,88*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000206
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.