Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschlinge endlos, ab 1t,1m, Tragfähigkeit:1t|Länge:1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70400101
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70400101
EAN/GTIN:
     4251510421496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1000kg
endlos, 1-lagig, SF 1:7; Textile Hebemittel sind eine gute Alternative zu Ketten und Seilen, wenn es darauf ankommt die Oberflächen des Transportgutes zu schonen oder Hebemittel mit geringen Eigengewicht einzusetzen. Lieferbar bis zu einer Tragf. von 50t auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
1000 kg
Nutzlänge:
1
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1m, endlos, Seilinge endlos, textile Anschlagmittel, Hebegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400102
ab € 8,76*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400103
ab € 11,51*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400104
ab € 14,33*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400105
ab € 17,16*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400106
ab € 19,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400107
ab € 22,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400108
ab € 25,58*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400301
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.