Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 2,5 m, Zugkraft: 16000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-6019591-2.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     6019591-2.5m
EAN/GTIN:
     4251510429881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
28.25 kg
Zugkraft:
16000 daN
Länge:
2.5 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,11*
€ 728,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,72*
€ 722,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,09*
€ 664,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.