Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 3 m, Zugkraft: 10000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601959-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601959-3m
EAN/GTIN:
     4251510429720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
19.8 kg
Zugkraft:
10000 daN
Länge:
3 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.