Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 5,5 m, Zugkraft: 6300 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601958-5.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601958-5.5m
EAN/GTIN:
     4251510429966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
17.5 kg
Zugkraft:
6300 daN
Länge:
5.5 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.