Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Lüfter TT Pro 100 T bis 245 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrventilator Lüfter TT Pro 100 T bis 245 m³/h
Rohrventilator Lüfter TT Pro 100 T bis 245 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-TT Pro 100 T
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     TT Pro 100 T
EAN/GTIN:
     4824032080313
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator vents
rohrventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: grau
  • Gehäusematerial: Polypropylen, robust, schwerentflammbar
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 25 W
  • Stromaufnahme: 0,11 A
  • Umdrehungen pro Minute: 2620
  • Luftleistung: 245 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 32 dB(A)
  • Höhe: 226 mm
  • Breite: 195,8 mm
  • Länge: 302,5 mm
  • Durchmesser Rohranschluss: 97 mm
  • max. Temperatur für Dauerbetrieb: 60°C
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 1,75 kg
  • einstellbarer Nachlauf (2 - 30 min): Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
  • kugelgelagerter Motor
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Motoreinheit zur Reinigung und Wartung schnell und einfach herausnehmbar
  • Einsatz: Lüftungssysteme, die hohen Druck und geringe Geräuschbelastung erfordern
  • geeignet für Entlüftung von Feuchträumen in Privat- und Geschäftsgebäuden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,54*
€ 116,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,92*
€ 112,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,50*
€ 108,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.