Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Alloy Weiß 105 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Alloy Weiß 105 cm mit Licht
Deckenventilator Alloy Weiß 105 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-7305840
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7305840
EAN/GTIN:
     4895105613486
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 105 cm
  • Gehäusefarbe: weiß (Stahl)
  • Flügelfarbe: weiß / silber (Holz, Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Neigungswinkel der Flügel: 14°
  • Beleuchtung: 2 x E14 Leuchtmittel, max. 2 x 40 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 30 / 34 / 47 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 110 / 158 / 218
  • max. Luftstrom: 135 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 48 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügel: 18 cm
  • Gesamthöhe: 30 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Winter- und Sommerbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Licht und Ventilator: Licht an / aus, 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,13*
€ 161,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,37*
€ 161,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,98*
€ 154,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,85*
€ 153,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,37*
€ 127,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.