Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Standventilator Windmaschine Yucon I


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design Standventilator Windmaschine Yucon I
Design Standventilator Windmaschine Yucon I
Artikel-Nr.:
     83JBB-72715-4048
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     72715-4048
EAN/GTIN:
     4895105608468
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 3 stufen
stand ventilator
  Abmessungen und technische Daten
  • Stahlrohrstandbügel und Schutzgitter in Silberoptik. ABS* Flügelrad sowie Standfuß in Lack schwarz
  • 230 V / 50 Hz
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Drehzahl: max. 1250 U/min
  • zuschaltbare horizontale Oszillation bis zu 80°
  • Luftleistung von ca. 3990 m³/h
  • Ventilatordurchmesser 50 cm
  • Korbdurchmesser 55 cm
  • Höhe max. 132 cm
  • Stabiler, kippsicherer Rund-Standfuß, stufenlos höhenverstellbar
  • Lautstärke max. 75 dB(A)
  • Leistungsaufnahme: 35,50 - 120 W
  • vertikal nicht verstellbar
  • Kabellänge 1,83 m mit Typ F Schukostecker
  • Gewicht: 8,5 kg

 

* ABS - hochwertiger, verwitterungsbeständiger, vergilbungsfreier Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: standventilator 120w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,16*
€ 156,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,57*
€ 154,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,69*
€ 148,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,65*
€ 147,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,90*
€ 122,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.