Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Evan 132 cm mit LED Leuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Evan 132 cm mit LED Leuchte
Deckenventilator Evan 132 cm mit LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     83JBB-7227040
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7227040
EAN/GTIN:
     4895105613226
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm für Räume bis 20 m²
  • Gehäusefarbe: schwarz matt (Metall)
  • Flügelfarbe: Walnuss (Kunststoff)
  • Flügelneigung: 50°
  • integrierte Beleuchtung: 14 Watt LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 14 / 37 / 57 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 77 / 149 / 197
  • max. Luftstrom: 210 m³/min
  • Luftstrom Effizienz: 4 m³/min/Watt
  • Geräuschpegel: 47 dB(A)
  • Decke bis Flügel: 34,5 cm
  • Gesamthöhe: 40,6 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / dimmen
  • Gewicht: 9,3 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Stromverbrauch: 14 Watt (äquivalent zu 60 Watt Glühlampe)
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm weiß)
  • Lichtstrom: 640 Lumen
  • Farbwiedergabeindex: 90
  • dimmbar
  • mittlere Nenn-Lebensdauer: 25000 h
  • Energieeffizienzklasse: F
Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, deckenventilator westinghouse, decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 297,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 360,09*
€ 428,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 357,79*
€ 425,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 348,33*
€ 414,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 334,49*
€ 398,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 297,90*
€ 354,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.