Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Graham Nickel 132 cm mit LED Leuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Graham Nickel 132 cm mit LED Leuchte
Deckenventilator Graham Nickel 132 cm mit LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     83JBB-7220840
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7220840
EAN/GTIN:
     4895105612069
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm für Räume bis 20 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel glänzend (Stahlblech)
  • Flügelfarbe: Titan (Holz)
  • Neigungswinkel Flügel: 12°
  • integrierte Beleuchtung: 17 Watt LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 54 Watt
  • max. Umdrehungen pro Minute: 204
  • max. Luftstrom: 135 m³/min
  • Luftstrom Energieeffizienz: 2 m³/min/Watt
  • max. Geräuschpegel: 49 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügel: 33 cm
  • Gesamthöhe: 47 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / dimmen
  • Gewicht: 7,3 kg

Details Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 17 Watt
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm weiß)
  • Lichtstrom: 1200 Lumen
  • Farbwiedergabeindex: 80
  • dimmbar
  • durchschnittliche Lebensdauer: 25000 h
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, deckenventilator westinghouse, decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 222,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 271,11*
€ 322,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,96*
€ 318,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 263,26*
€ 313,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 249,16*
€ 296,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,41*
€ 264,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.