Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Kelcie Nickel 132 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Kelcie Nickel 132 cm mit Licht
Deckenventilator Kelcie Nickel 132 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-7220640
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7220640
EAN/GTIN:
     4895105613264
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm für Räume bis 20 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet (Metall)
  • Flügelfarbe: silber / Grafit (Holz, Wendeflügel beidseitig montierbar)
  • Flügelneigung: 12°
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 16 / 29 / 55 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 91 / 129 / 180
  • max. Luftstrom: 180 m³/min
  • Luftstrom Effizienz: 3 m³/min/Watt
  • Geräuschpegel: 55 dB(A)
  • Decke bis Flügel: 32 cm
  • Gesamthöhe: 48,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 8,3 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 237,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,81*
€ 347,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 289,93*
€ 345,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,59*
€ 338,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,99*
€ 324,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 237,20*
€ 282,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.