Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Tischventilator Pivot in verschiedenen Farben, Champagner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobiler Tischventilator Pivot in verschiedenen Farben, Champagner
Mobiler Tischventilator Pivot in verschiedenen Farben, Champagner
Artikel-Nr.:
     83JBB-701737
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701737
EAN/GTIN:
     4250679506266
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 15 cm
tischventilator
tischventilator vornado
  Abmessungen und technische Daten
  • 230 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Farbe wählbar: Weiß-Eisgrau oder Weiß-Champagner
  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser Lüftergitter: 12 cm
  • Geschwindigkeitsstufen: 3 Geschwindigkeiten / Aus über Drehschalter
  • Umdrehungen pro Minute: 2000 / 2250 / 2450
  • Lautstärke: 34 / 36 / 38 dB(A)
  • Max. Leistungsaufnahme: 4 / 9 / 14 Watt
  • Abmaße: 145 x 155 x 150 mm
  • verbesserte Luftzirkulation dank Vortex Technologie
  • 1,8 m Kabel mit Eurostecker
  • Gewicht: ca. 0,88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,40*
€ 56,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.