Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy Smart Bodenventilator Vornado 5303 DC bis 408 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energy Smart Bodenventilator Vornado 5303 DC bis 408 m³
Energy Smart Bodenventilator Vornado 5303 DC bis 408 m³
Artikel-Nr.:
     83JBB-701560
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701560
EAN/GTIN:
     4250679505207
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Abmessungen und technische Daten
  • 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum
  • ideal für kleine bis mittlere Räume
  • ganzjährig einsetzbar (verteilt frische Luft als auch Wärme im ganzen Raum)
  • Energy Smart, Energiespar Ventilator, kraftvoller Raumzirkulator mit modernen Gleichstrom Motor (benötigen bis zu 80% weniger Energie)
  • nahezu stufenlose Regelung möglich - 99 Geschwindigkeitsstufen (vom geräuschlosen Lüftchen bis zum leistungsstarken Luftstrom)
  • inklusive Fernbedienung und Touch-Button am Gerät
  • inklusive Timerfunktion (Abschaltung nach 1 - 12 Stunden möglich)
  • Durchmesser Lüftergitter: 20 cm
  • maximale Reichweite des Luftstroms: ca. 24 m
  • maximale U / min: 545 / 1372 / 1837
  • Leistungsaufnahme: 4 / 14 / 30 Watt
  • maximale Luftleistung: 116 / 255 / 408 m³/h
  • Abmessungen: 30 x 27,2 x 17 cm
  • flüsterleise
  • Lieferung mit Eurostecker, Kabellänge 2,00 m
  • zertifiziert für gewerbliche Verwendung nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1
  • Gewicht: ca. 2,3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 114,73*
€ 144,54*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 205,46*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.