Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator Vornado 683 mit 696 m³ Luftleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standventilator Vornado 683 mit 696 m³ Luftleistung
Standventilator Vornado 683 mit 696 m³ Luftleistung
Artikel-Nr.:
     83JBB-701493
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701493
EAN/GTIN:
     4250679504606
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
vornado standventilator 60.2 w
stand ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • Stromversorgung: 230 V/ ~50 Hz
  • gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum
  • ganzjährig einsetzbar
  • Gehäuse aus bruchfesten Polystyren
  • 3- stufig regelbar
  • Durchmesser Lüftergitter: 23,8 cm
  • maximale Reichweite des Luftstroms: ca. 23 m
  • maximale U/min: 900 / 1275 / 1625
  • Leistungsaufnahme (Watt): 40 / 50 / 59
  • maximale Luftleistung: 696 m³/h
  • Lautstärke (dB): 51 / 59 / 65
  • verstellbare Höhe: 79 - 96 cm
  • Abmessungen: 79 - 96 x 47 x 47 cm
  • 1,8 m Kabel mit Eurostecker.
  • Gewicht: 3,6 kg

 

Der Raumzirkulator für die perfekte Belüftung   Während normale Ventilatoren die Luft im Raum nur verwirbeln, bringt der Standventilator Vornado 683 mit 696 m³ Luftleistung die Luft in Zirkulation. Frische Luft wird aus dem offenen Fenster angezogen und im ganzen Raum verteilt. Im Winter funktioniert dasselbe Prinzip mit der Heizwärme. Mit dem Standventilator Vornado 683 mit 696 m³ Luftleistung gibt es also keinen Wärmestau mehr im Raum.   Effizienter heizen und lüften dank neuem System   Da die Heizluft besser verteilt wird, geht Ihnen mit dem Standventilator Vornado 683 mit 696 m³ Luftleistung weniger Heizenergie verloren. Auch die Frischluftzufuhr wird besser gesteuert, sodass ein winterliches Stoßlüften ebenfalls weniger Energieverlust verursacht.    
Weitere Suchbegriffe: vornado standventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,26*
€ 145,30*
Lager 83JBB
9
€ 12,00*
ab € 115,93*
€ 145,31*
€ 4,95*
ab € 132,96*
€ 166,92*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 213,66*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.