Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator Luftzirkulator Vornado 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator Luftzirkulator Vornado 630
Bodenventilator Luftzirkulator Vornado 630
Artikel-Nr.:
     83JBB-700091
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     700091
EAN/GTIN:
     4250679500417
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 60w
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gehäusematerial: bruchfestes Polystyrol
  • Leistungsaufnahme: 36 / 41 / 60 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 1025 / 1275 / 1600
  • Luftdurchsatz: 377 / 462 / 562 m³/h
  • max. Reichweite Luftstrom: 21 m
  • Lautstärke: 45 / 55 / 61 dB(A)
  • Höhe: 34,5 cm
  • Breite: 30,5 cm
  • Tiefe: 21,0 cm
  • Durchmesser Lüftungsgitter: 24,0 cm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • integrierter Drehschalter: 3 Stufen / aus
  • Neigungswinkel vertikal um 90° einstellbar
  • Lieferung mit 1,8 m Kabel und Euro-Flachstecker
  • laufruhiger Raumventilator für vielseitige Anwendungsbereiche (Wohn- und Schlafräume, Gastronomiebereich, Geschäftsräume / Büros etc.)
  • gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum ohne unangenehme Zugerscheinung
  • erzeugt ganzjährig ein angenehmes Raumklima: frische Brise im Sommer, Wärmeverteilung im Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.