Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen LED-Sicherheitswandleuchte Secure Bronze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außen LED-Sicherheitswandleuchte Secure Bronze
Außen LED-Sicherheitswandleuchte Secure Bronze
Artikel-Nr.:
     83JBB-6364340
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6364340
EAN/GTIN:
     4895105613431
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Bronze
  • mit weißer Linse aus Milchglas
  • Breite: 25 cm
  • Höhe: 22 cm
  • Wandabstand: 16 cm
  • Durchmesser Rückenplatte: 13 cm
  • Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 16 cm
  • individuelle Anpassung der Aktivierungslichtstärke, des Erfassungsbereichs und der Zeitdauer über die Steuerung des Bewegungssensors
  • Lampenköpfe vertikal um 135 Grad und horizontal um 160 Grad drehbar
  • Gewicht: 0,6 kg
  • IP44 Spritzwasserschutz
  • integrierte Beleuchtung: 2 x 8,75 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Lieferung ohne Stromanschlusskabel
  • geeignet für Außenbereiche

Daten Leuchtmittel

  • Leistung LED: 2 x 8,75 W
  • äquivalente Glühlampenleistung: 100 W
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Farbtemperatur: 4000 K (kaltweiß)
  • Nenn-Lebensdauer: 50000 h
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,26*
€ 74,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,91*
€ 70,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,43*
€ 67,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.