Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Megara Titan 122 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Megara Titan 122 cm mit Licht
Deckenventilator Megara Titan 122 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-531017
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     531017
EAN/GTIN:
     9333509165002
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 122 cm
  • Gehäusefarbe: Titan (Kunststoff)
  • Flügelfarbe: Titan (Kunststoff)
  • Beleuchtung: 2 x E14 Fassung, max. 2 x 15 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 45 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 130 / 180 / 230
  • max. Luftleistung: 158 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 27 cm
  • Gesamthöhe: 41,5 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Timer
  • Gewicht: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,89*
€ 160,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,24*
€ 158,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,05*
€ 152,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,97*
€ 149,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.