Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Girona Bronze 91 cm Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Girona Bronze 91 cm Licht
Deckenventilator Girona Bronze 91 cm Licht
Deckenventilator Girona Bronze 91 cm Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-512111
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     512111
EAN/GTIN:
     9333509095026
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 91 cm
  • Gehäusefarbe: Oil rubbed Bronze
  • Flügelfarbe: Nussbaum dunkel / Kirschbaum (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 15 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 45 W
  • Umdrehungen pro Minute: 140 / 235 / 260
  • Gesamthöhe: 29 cm
  • Vor-/Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,21*
€ 114,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.