Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Deckenventilator Finley Weiß mit Licht & Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-50644
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50644
EAN/GTIN:
     0049694506443
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 91 cm
  • Gehäusefarbe: frisches weiß
  • Flügelfarbe: frisches weiß / helles Holz (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 2 x E27, max. 2 x 14 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 50 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 280
  • max. Luftdurchsatz: 91,9 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Flügelneigung: 15°
  • Abstand Decke bis Flügel: 27,7 cm
  • Gesamthöhe: 40,6 cm
  • Durchmesser Baldachin: 16,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 26,3 cm
  • Montage an Schrägen möglich
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 179,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,03*
€ 260,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,17*
€ 254,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,89*
€ 246,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,70*
€ 213,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.