Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Bronze
Artikel-Nr.:
     83JBB-50635
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50635
EAN/GTIN:
     0049694506351
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Bronze
  • Flügelfarbe: Buche kaffeebraun
  • Stromaufnahme Motor: 15 - 72 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 161
  • max. Luftdurchsatz: 146,7 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügel: 27,9 cm
  • Gesamthöhe: 33,4 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,8 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17,4 cm
  • max. Deckenschräge: 35°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus (nicht feuchtegeschützt)
  • Schutzklasse: IP21 Tropfwasserschutz
  • Gewicht: 9,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 239,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 292,72*
€ 348,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,85*
€ 346,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 285,47*
€ 339,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,87*
€ 325,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,80*
€ 285,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.