Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Weiß
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Weiß
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Weiß
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Weiß
Outdoor Deckenventilator Cabo Frio 132 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     83JBB-50634
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50634
EAN/GTIN:
     0049694506344
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • Stromaufnahme Motor: 15 - 72 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 161
  • max. Luftdurchsatz: 146,7 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügel: 27,9 cm
  • Gesamthöhe: 33,4 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,8 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17,4 cm
  • max. Deckenschräge: 35°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus (nicht feuchtegeschützt)
  • Schutzklasse: IP21 Tropfwasserschutz
  • Gewicht: 9,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.