Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Flight 132 cm mit Wandschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Flight 132 cm mit Wandschalter
Deckenventilator Flight 132 cm mit Wandschalter
Artikel-Nr.:
     83JBB-50630
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50630
EAN/GTIN:
     4024397341849
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehschalter Deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: Buche kaffeebraun
  • Stromaufnahme Motor: 20 - 61 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 161
  • max. Luftdurchsatz: 147,47 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Gesamthöhe: 28,9 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,8 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17,5 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler Deckenventilator, Drehzahlsteller Deckenventilator, decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.