Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Galileo Nickel mit Licht & Wandschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Galileo Nickel mit Licht & Wandschalter
Artikel-Nr.:
     83JBB-50621
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50621
EAN/GTIN:
     0049694506214
Suchbegriffe:
Drehschalter Deckenventilator
Drehzahlregler Deckenventilator
Drehzahlsteller Deckenventilator
drehschalter deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 122 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: Nussbaum dunkel / Eiche dunkel
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 14 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 46 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 183
  • max. Luftdurchsatz: 124 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügel: 23,1 cm
  • Gesamthöhe: 34,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 16,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 26 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 7,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 215,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,26*
€ 312,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,60*
€ 310,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,86*
€ 305,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,59*
€ 293,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,00*
€ 255,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.