Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Nova 107 cm mit Licht & Wandschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Nova 107 cm mit Licht & Wandschalter
Deckenventilator Nova 107 cm mit Licht & Wandschalter
Artikel-Nr.:
     83JBB-50616
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     50616
EAN/GTIN:
     0049694506160
Suchbegriffe:
Drehschalter Deckenventilator
Drehzahlregler Deckenventilator
Drehzahlsteller Deckenventilator
drehschalter deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 107 cm
  • Gehäusefarbe: weiß, Details in Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: Nussbaum hell
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 14 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 16 - 47 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 214
  • max. Luftdurchsatz: 105,6 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Abstand Decke bis Flügel: 21,8 cm
  • Gesamthöhe: 32,2 cm
  • Durchmesser Baldachin: 16,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 21,5 cm
  • max. Deckenschräge: 22°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 221,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,16*
€ 321,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,49*
€ 318,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 263,01*
€ 312,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,79*
€ 298,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,86*
€ 264,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.