Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Andros Nickel 213 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energiespar Deckenventilator Andros Nickel 213 cm
Energiespar Deckenventilator Andros Nickel 213 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-33465A
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33465A
EAN/GTIN:
     8421776249677
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Durchmesser: 213 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel satiniert
  • Flügelfarbe: Nickel satiniert
  • Stromaufnahme: 4 / 6 / 10 / 15 / 22 / 35 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 30 / 41 / 53 / 64 / 74 / 88
  • max. Luftdurchsatz: 406,4 m³/min
  • Gesamthöhe: 46 cm
  • Abstand Decke - Flügel: 42,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 24 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- / Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 8,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 559,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 673,83*
€ 801,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 667,13*
€ 793,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 632,10*
€ 752,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 606,44*
€ 721,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 559,06*
€ 665,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.