Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Deckenventilator Savoy Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     83JBB-24521
Hersteller:
     Hunter Fans
Herst.-Nr.:
     24521
EAN/GTIN:
     4024397341764
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Flügelfarbe: Ahorn / Kirschbaum (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • max. Stromaufnahme Motor: 64 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 183
  • max. Luftstrom: 144,1 m³/min
  • max. Geräuschpegel: 46 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 32 cm
  • Gesamthöhe: 36,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,8 cm
  • max. Deckenschräge: 35°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Zugschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • optionale Hunter Anbauleuchten separat erhältlich
  • Gewicht: 7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.