Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator Breeze Wall Weiß mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandventilator Breeze Wall Weiß mit Fernbedienung
Wandventilator Breeze Wall Weiß mit Fernbedienung
Wandventilator Breeze Wall Weiß mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     83JBB-213128
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213128
EAN/GTIN:
     9333509187233
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandventilator emz
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß (Stahl)
  • Flügelfarbe: weiß (Kunststoff)
  • max. Stromaufnahme: 50 W
  • Umdrehungen pro Minute: 950 / 1100 / 1250
  • max. Luftdurchsatz: 3858 m³/h
  • Durchmesser Ventilatorkopf: 41 cm
  • Gesamthöhe: 46 cm
  • Tiefe: 34 cm
  • einstellbare Neigung vertikal: 40°
  • einstellbare Neigung horizontal: 70°
  • Steuerung über Bedienpanel am Ventilator und über Infrarot Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Oszillation an / aus, Timer 1 - 7 h
  • Lieferung mit 1,8 m Kabel mit EU-Stecker
  • Gewicht: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
39
€ 12,00*
ab € 93,80*
€ 120,41*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,02*
€ 136,70*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.