Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator Breeze Tripod in verschiedenen Farben, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standventilator Breeze Tripod in verschiedenen Farben, Weiß
Standventilator Breeze Tripod in verschiedenen Farben, Weiß
Artikel-Nr.:
     83JBB-213119
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213119
EAN/GTIN:
     9333509138105
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 50w 3stufen
stand ventilator
  Abmessungen und technische Daten
  • 220 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Gehäusefarbe wählbar: weiß / schwarz
  • Standbein Farbe: Esche Holzdekor
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Flügelmaterial: Kunststoff
  • max. Stromaufnahme: 50 Watt
  • max. Luftdurchsatz: 3516 m³/h
  • Umdrehungen pro Minute: 970 / 1120 / 1215
  • Drehschalter am Gehäuse: 3 Stufen / Aus
  • Durchmesser Ventilatorkopf: 41 cm
  • Gesamthöhe: 153 cm 
  • abschaltbare Oszillation
  • Lieferung mit 1,8m Kabel mit EU-Stecker
  • Gewicht: 6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: standventilator 50w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,64*
€ 122,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,29*
€ 114,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.