Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Bayside Jetstream Weiß 148 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Bayside Jetstream Weiß 148 cm
Deckenventilator Bayside Jetstream Weiß 148 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-213020
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213020
EAN/GTIN:
     9333509136538
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
  Abmessungen und technische Daten
  • 220 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 148 cm
  • Gehäusefarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelfarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelneigung: 12°
  • Max. Stromaufnahme: 85 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 73 / 131 / 182
  • Max. Luftdurchsatz: 237,5  m³/min
  • Durchmesser Baldachin: 13,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 23,7 cm
  • Abstand Decke bis Flügel: 28,5 cm
  • Gesamthöhe: 31,5 cm
  • Max. Deckenschräge: 15°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Stufen/Aus
  • optionale Fernbedienung erhältlich
  • Gewicht: 5,0 kg

 

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,86*
€ 156,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,25*
€ 155,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,30*
€ 149,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,25*
€ 146,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.