Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Fanaway Corbelle Chrom 122 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Fanaway Corbelle Chrom 122 cm
Deckenventilator Fanaway Corbelle Chrom 122 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-212929
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     212929
EAN/GTIN:
     9333509144007
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser bei ausgeklappten Flügeln: 122 cm
  • Durchmesser bei eingeklappten Flügeln: 47,5 cm
  • Gehäusefarbe: Chrom glänzend
  • Flügelfarbe: transparent
  • Beleuchtung: 3 x E27 Leuchtmittel, max. 3 x 25 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 60 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 130 / 175 / 230
  • max. Luftdurchsatz: 180 m³/min
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Decke bis Flügel: 27 cm
  • Gesamthöhe: 50 cm
  • max. Deckenschräge: 15°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 365,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 440,87*
€ 524,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 423,61*
€ 504,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 406,79*
€ 484,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 365,06*
€ 434,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.