Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Fanaway Classic Bronze 122 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Fanaway Classic Bronze 122 cm
Deckenventilator Fanaway Classic Bronze 122 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-212925
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     212925
EAN/GTIN:
     9333509119371
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser (bei ausgeklappten Flügeln): 122 cm
  • Durchmesser (bei eingeklappten Flügeln): 47,2 cm
  • Gehäusefarbe: Oil Rubbed Bronze
  • Flügelfarbe: Dark Koa (Kunststoff)
  • Beleuchtung: 3 x E27, max. 3 x 25 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 60 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 130 / 170 / 230
  • max. Luftleistung: 180 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 27 cm
  • Gesamthöhe: 40 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 12,7 kg
  • innovativer, kompakter Ein- und Ausfahrmechanismus der Flügel
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.