Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Fanaway EVO1 LED dimmbar Chrom gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Fanaway EVO1 LED dimmbar Chrom gebürstet
Deckenventilator Fanaway EVO1 LED dimmbar Chrom gebürstet
Artikel-Nr.:
     83JBB-211036
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     211036
EAN/GTIN:
     9333509114512
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorfernbedienung
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser (bei ausgeklappten Flügeln): 122 cm
  • Durchmesser (bei eingeklappten Flügeln): 47,2 cm
  • Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
  • Flügelfarbe: transparent (Acrylglas)
  • integrierte Beleuchtung: 40 Watt LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 11 / 23 / 60 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 130 / 170 / 230
  • max. Luftleistung: 180 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 31,5 cm
  • Gesamthöhe: 42 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus / Farbtemperatur / Dimmung
  • Gewicht: 11,8 kg
  • innovativer, kompakter Ein- und Ausfahrmechanismus der Flügel

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 40 Watt
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5000 Kelvin
  • Lichtstrom: 2200 Lumen
  • dimmbar
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung Deckenventilator, decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.