Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Futura Eco 122 cm Weiß mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Futura Eco 122 cm Weiß mit LED
Deckenventilator Futura Eco 122 cm Weiß mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-211025
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     211025
EAN/GTIN:
     9333509114468
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

 

Abmessungen und technische Daten
  • 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 122 cm 
  • Gehäusefarbe:Weiß
  • Flügelfarbe: Weiß
  • Stromaufnahme: maximal 60 Watt
  • Luftdurchsatz (m³ / Minute): 163,2
  • Umdrehung pro Minute: 121 / 165 / 240
  • Durchmesser Baldachin: 13,2 cm
  • Abstand Decke bis Flügel: 32,5 cm
  • Gesamthöhe: 40,0 cm
  • Flügelneigung: 11,8°
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung (3 Stufen , Licht an/aus , Ventilator an/aus)
  • mit LED Beleuchtung (Dimmbar über Fernbedienung) 
  • 1 x LED Leuchtmittel 18 Watt inklusive
  • Montage an schrägen Decken möglich (max. 20°)
  • Motor: laufruhig und zuverlässig
  • einfache und schnelle Montage
  • Gewicht: 6,5 kg
Daten Leuchtmittel
  • Lichtstrom: 1100 Lumen
  • Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 5000 K (wählbar)
  • Watt: 18
  • Energieeffizienzklasse A++ bis E
  • dimmbar

 

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 189,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,05*
€ 274,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,46*
€ 273,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,41*
€ 268,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,30*
€ 257,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 189,21*
€ 225,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.