Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion DC Type A Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion DC Type A Schwarz
Deckenventilator Airfusion DC Type A Schwarz
Deckenventilator Airfusion DC Type A Schwarz
Artikel-Nr.:
     83JBB-211009
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     211009
EAN/GTIN:
     9333509110651
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 152 cm
  • Gehäusefarbe: schwarz (Metall)
  • Flügelfarbe: schwarz
  • max. Umdrehungen pro Minute: 230
  • max. Stromaufnahme Motor: 35 W
  • max. Luftdurchsatz: 281 m³/min
  • Durchmesser Motorgehäuse: 23,5 cm
  • Gesamthöhe: 33 cm
  • Vor- sowie Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 12 Geschwindigkeiten / aus, Timer 1 / 2 / 4 / 8 h, Laufrichtungswechsel
  • optionale Anbauleuchte separat erhältlich
  • Gewicht: 7,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 290,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 356,43*
€ 424,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 354,16*
€ 421,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 345,22*
€ 410,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 331,15*
€ 394,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 290,95*
€ 346,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.