Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Futura Chrom gebürstet / Silber 132 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Futura Chrom gebürstet / Silber 132 cm
Deckenventilator Futura Chrom gebürstet / Silber 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-210862
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210862
EAN/GTIN:
     9333509017783
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Abmessungen und technische Daten

  • 230 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm für Räume bis 30 m²
  • Gehäuse:Chrom gebürstet (Metall)
  • Flügelfarbe: Silber (Holz)
  • Leistung: 15 / 33 / 70 Watt
  • Luftdurchsatz (m³ / Minute): 185,8
  • Abstand Decke/ Flügelblatt: ca. 30 cm (nicht verlängerbar)
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Wandschalter (3 Stufen)
  • Fernbedienung aufrüstbar*
  • Motor: laufruhig und zuverlässig
  • einfache und schnelle Montage

 

Achtung: Der Ventilator kann mit Fernbedienung oder Wandschalter betrieben werden. Die Kombination beider Steuerelemente ist nicht möglich.

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,71*
€ 144,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,66*
€ 144,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,68*
€ 138,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,75*
€ 137,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.