Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Fanaway Orbit DC Weiß 91 cm mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Fanaway Orbit DC Weiß 91 cm mit LED
Deckenventilator Fanaway Orbit DC Weiß 91 cm mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-210664
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210664
EAN/GTIN:
     9333509151807
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser (bei ausgeklappten Flügeln): 91,5 cm
  • Durchmesser (bei eingeklappten Flügeln): 41,5 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: Teak
  • integrierte Beleuchtung: 25 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 25 W
  • Umdrehungen pro Minute: 180 / 200 / 223 / 255 / 278 / 300
  • max. Luftleistung: 118,5 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 19,8 cm
  • Gesamthöhe: 28,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15 cm
  • nicht zur Installation an schrägen Decken geeignet
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Licht 3 Stufen / aus
  • Gewicht: 7,9 kg
  • innovativer, kompakter Ein- und Ausfahrmechanismus der Flügel

Daten Leuchtmittel

  • LED
  • Leistung: 25 W
  • Farbtemperatur: 3000 K (warm weiß)
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
  • Schaltzyklen: 15000
  • durchschnittliche Lebensdauer: 30000 h
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 236,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,66*
€ 342,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 285,74*
€ 340,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,78*
€ 331,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 269,17*
€ 320,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,19*
€ 281,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.