Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz
Deckenventilator Airfusion Climate III 132 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     83JBB-210642
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210642
EAN/GTIN:
     9333509144199
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Flügelfarbe: rustikale Eiche / schwarz (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Flügelneigung: 12°
  • max. Stromaufnahme Motor: 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 112 / 131 / 161 / 177 / 206 / 238
  • max. Luftdurchsatz: 197 m³/min
  • Geräuschpegel: 19 - 33 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 28,5 cm
  • Gesamthöhe: 31 cm
  • max. Deckenschräge: 10°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel, Timer
  • Gewicht: 3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.