Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Melton Weiß mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Melton Weiß mit Licht
Deckenventilator Melton Weiß mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-1341201033
Hersteller:
     Pepeo
Herst.-Nr.:
     1341201033
EAN/GTIN:
     4260316670083
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator pepeo
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • Neigungswinkel Flügel: 12°
  • Beleuchtung: 1 x R7s Leuchtmittel, max. 80 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme Motor: 20 / 35 / 60 W
  • Umdrehungen pro Minute: 86 / 124 / 175
  • max. Luftdurchsatz: 9540 m³/h
  • max. Geräuschpegel: 50 dB(A)
  • Luftstrom Effizienz: 3 m³/min/W
  • Abstand Decke - Flügel: 26 cm
  • Gesamthöhe: 38 cm
  • max. Deckenschräge: 38°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 186,53*
Lager 83JBB
87
€ 12,00*
ab € 192,06*
€ 234,75*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.